サンフレックス
セラポイント金属用 13×20×3軸
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
砥材
SW材
高さ(mm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属用
外径(mm)
13
内容量
1袋(10本)
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
#60
#80
#120
#180
#220
#320
#500
#1000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26815558
No.M1320-60
#60
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
26815567
No.M1320-80
#80
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
26815576
No.M1320-120
#120
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
26815585
No.M1320-180
#180
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
26815594
No.M1320-220
#220
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
26815610
No.M1320-320
#320
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
6日以内出荷
26815619
No.M1320-500
#500
オープン
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
26815628
No.M1320-1000
#1000
オープン
¥
7,088
¥7,797
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください