ミニセラホイール Φ18×2×1.7

ミニセラホイール Φ18×2×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7 - サンフレックス

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18内容量1袋(10枚)
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700)に取り付けて使用します。
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26816258No.CFS182-80#80
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
26816267No.CFS182-120#120
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
26816276No.CFS182-180#180
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
26816285No.CFS182-220#220
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
26816294No.CFS182-320#320
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
26816310No.CFS182-500#500
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする