brother(ブラザー)
レシート用紙
幅(mm)
レシート:80
外径(Φmm)
ロール:58
対応機種
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050
ロール長さ(m)
29.3(巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(3ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816879
RD-M13J5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください