brother(ブラザー)
レシート用紙
幅(mm)
レシート:102
外径(Φmm)
ロール:58
対応機種
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai
ロール長さ(m)
29.3(巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(3ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816897
RD-M01J5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください