設定情報
販売価格(税別)¥667~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
コニシ

【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

高強度両面テープ。耐候性・耐水性良好

注文コード27070604 用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用 幅(mm)10~1050 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
関連資料: (0.24MB)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする