設定情報
販売価格(税別)¥373~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DIC(旧:大日本インキ化学工業)

【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。
曲面接着部での耐反発性に優れます。
低温から高温まで安定した接着性が得られます。
縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。

注文コード27070708 用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。 幅(mm)10~1060 厚さ(mm)0.145 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
関連資料: (0.12MB)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする