FG ガーデンハンドブロアー

FG ガーデンハンドブロアー - 浅香工業FG ガーデンハンドブロアー - 浅香工業FG ガーデンハンドブロアー - 浅香工業FG ガーデンハンドブロアー - 浅香工業FG ガーデンハンドブロアー - 浅香工業FG ガーデンハンドブロアー - 浅香工業

多肉植物や観葉植物のお手入れに!
水滴や土埃、ゴミ等の吹き飛ばしに最適なブロワーです。
女性にも握りやすいコンパクトサイズ。
植物を傷つけずに水滴等を吹き飛ばせます。
水やりや雨のあと、多肉植物に水滴が残ったまま放置をすると、蒸れてカビや病気の原因になったり、水滴に雑菌が沸いて根腐れを起こすこともあります。
多肉植物を長く楽しむためには、ブロアーは通年必要です。
春~夏:太陽光により

用途多肉植物や観葉植物のお手入れに。材質本体/天然ゴム、ノズル/PP・ABS本体/クールグレー、ノズル/黒質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×164内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067165-
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする