曜日別特売

両面爪付レーキ1350柄

両面爪付レーキ1350柄 - 浅香工業両面爪付レーキ1350柄 - 浅香工業両面爪付レーキ1350柄 - 浅香工業両面爪付レーキ1350柄 - 浅香工業両面爪付レーキ1350柄 - 浅香工業両面爪付レーキ1350柄 - 浅香工業両面爪付レーキ1350柄 - 浅香工業
(1件のレビュー)

用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。

用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
頭部高さ(mm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067174#19315185016本爪120446
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
27067190#19316870012本爪115325
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27067190
2025-07-09
用途: 落ち葉掃除

今まで竹の熊手を使ってましたがレーキにしたら
すごく効率上がりました!
耐久性も期待できそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする