浅香工業
木製替板レーキ AP柄600x1500
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。
柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途
土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質
頭部/天然木、柄部/アルミ
厚さ(mm)
先板部16
全長(mm)
1520
質量(kg)
約1.1
先端寸法(mm)
95×600
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067278
#72401
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください