浅香工業
玉付ガーデンレーキ 木柄付
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。
日本製。
用途
落ち葉やゴミなどの清掃作業に。
全長(mm)
1650
質量(kg)
0.9
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
450
爪数
18本
先幅(mm)
最小/210、最大/460
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067296
#73835
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください