曜日別特売

ガーデン芝生レーキ 1200柄付

ガーデン芝生レーキ 1200柄付 - 浅香工業ガーデン芝生レーキ 1200柄付 - 浅香工業ガーデン芝生レーキ 1200柄付 - 浅香工業ガーデン芝生レーキ 1200柄付 - 浅香工業
(1件のレビュー)

爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。
25本爪タイプ。
頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。

用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27067314#194455
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27067314
2023-09-27
用途: 集草作業
サービス業

納品時、ステンレス部分に商品紹介シールが貼っていたのですが粘着面がべったりだったのではがすのに一苦労でした。
すぐに使用する場合はタグひもなどにして頂けると切るだけで手間なく助かります。。。
ご検討宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする