浅香工業
ピーコック カルチベータ
整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に適します。
土のならし等にも使用可能です。
用途
整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に。
仕様
4本爪タイプ
材質
頭部/スチール、柄部/天然木日本
全長(mm)
1290
質量(g)
900
頭部長(mm)
120
頭部幅(mm)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067348
#73466
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください