浅野木工所
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)
手で押して除雪ができます。
除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途
除雪作業に。
質量(g)
1350
タイプ
大
頭部寸法(mm)
660×320
柄長さ(mm)
1430
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27067567
23055
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください