浅野木工所
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)
23055
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067567
品番
23055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手で押して除雪ができます。
除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途
除雪作業に。
質量(g)
1350
タイプ
大
頭部寸法(mm)
660×320
柄長さ(mm)
1430