曜日別特売

マルチサーマルユニット

マルチサーマルユニット - 三商マルチサーマルユニット - 三商マルチサーマルユニット - 三商

投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。
竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。
高性能DCコンプレッサ採用。
安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。

材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27063586SMU-63C
236,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする