三商
微量真空乾燥器
小型で、吸引ポンプ内蔵。ガスの置換ができます。
ガラスベルジャーですので内部観察ができます。
内蔵吸引ポンプは、1サイクルが60分(定格)ですが、お手持ちのアスピレーターでもご使用頂けます。
寸法(mm)
ブロック:Φ104×H26、穴径Φ26.5×23×9ホール
質量(kg)
6.6
温度範囲(℃)
(室温+5)~200
ヒーター(W)
200
精度(℃)
±0.05~0.1
ベルジャー内寸法(ΦXHmm)
112×120
電源(V)/電流(A)
AC100 (50/60Hz)/3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×222×154
プレート寸法(Φmm)
ホットプレート:105(平面部)
圧力(MPa)
減圧:-0.1まで減圧可(内蔵吸引ポンプは-0.05まで)
内容量
1個
注意
※防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガス雰囲気の中では絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27063604
SAV-333P
¥
340,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください