三商
三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー
容量公差±1%
仕様
栓(共通摺合せ):19
容量(mL)
100
規格
ガラスカラー
胴外径×高さ(mm)
55×105±3
内容量
1個
注意
※規格容量100mLですが、100・102mLを在庫状況によって出荷しています。ご指定はできませんので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27063830
-
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください