プラスチックパレット

プラスチックパレット - J&T環境プラスチックパレット - J&T環境

容器包装プラスチックを80%以上使用した環境にやさしいパレットです。
プラスチックの再生処理から製造まで一貫して行っております。
地球にも環境にもやさしいパレットです!

用途製品出荷用、保管用材質ポリオリフィン(容リ再生プラスチック80%以上)型式片面使用/4方差し寸法(mm)1100×1100×140質量(kg)18
注意
※製品カタログの注意事項をご確認ください。
※2025年1月時点:本体色が黒→グレーに変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
積載荷重(t)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48362136RS1401枚1用1100×1100×140
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17181730RS1401セット(10枚)11100×1100×140グレー
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17181739RS1401枚11100×1100×140グレー
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16524789RS1401セット(10枚)1用1100×1100×140グレー
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17382036RS1401枚1用1100×1100×140グレー
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27080438RS1401セット(10枚)1用1100×1100×140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27080438RS14017181730RS140RS140 プラスチックパレット J&T環境 17181730プラスチックパレットJ&T環境1セット(10枚)
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする