曜日別特売

【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー

【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー - 仁張工作所

必要な場所に必要な仕様。
バリエーション豊富に取り揃えました。
リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。
扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。
【シリンダー錠 リストバンド付】
キーはリストバンド付で、色は赤色です。
(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)

用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240色(バンド)シリンダー錠内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27087255NKDS-0310/RED壁面固定金具(2個/台)670160030人用
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087264NKDS-0308/RED壁面固定金具(2個/台)670160024人用
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087280NKDS-0210/RED壁面固定金具(2個/台)455160020人用
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087289NKDS-0208/RED壁面固定金具(2個/台)455160016人用
オープン
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087298NKDS-0305/RED無し67071030人用
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087307NKDS-0205/RED無し45571010人用
オープン
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087316NKDS-0110/RED壁面固定金具(2個/台)240160010人用
オープン
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087325NKDS-0108/RED壁面固定金具(2個/台)24016008人用
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする