曜日別特売

N-forme 壁掛用貴重品ロッカー

N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー - 仁張工作所

今までになかった壁掛タイプ。
スペースを取らずにコンパクト収納を実現
壁面のちょっとしたスペースに取り付けられる鍵付ロッカーです。
財布や携帯電話、メガネなどの小物の一時保管庫として便利にお使いいただけます。
従来の貴重品ロッカーと異なり、少ないマス数でコンパクトサイズ、使い勝手の良さが自慢です。
”付属部品を使って簡単取付が可能。
”壁面固定をしっかりできる付属の壁固定板・アンカーをご利用頂くことで、簡単にしっかりと固定できます。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です

用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等で設置スペースが限られた施設様向けのダイヤル錠での貴重品預け用として付属品名札入れ(各マス)材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト高さ(mm)292奥行(mm)170内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27087639NKWA-032550550×170×292
オープン
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087648NKWS-032550550×170×292
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087657NKWA-022375375×170×292
オープン
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087666NKWS-022375375×170×292
オープン
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする