曜日別特売

N-model パーソナルロッカー

N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所N-model パーソナルロッカー - 仁張工作所

手荷物が入るサイズのパーソナルロッカーです。
運用面に合わせた錠前タイプをシリンダー錠・ダイヤル錠・取手タイプの3種からお選び頂けます。
こちらの商品は、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
50年間で培ったスチール家具メーカーのこだわりを凝縮した、新商品のロッカーです。

用途
・学校・幼稚園等の生徒様用のロッカーとして。
・企業様や事務所様などのオフィス内での社員様用のロッカーとして。
・店舗様や施設でのお客様用の手荷物ロッカーとして
付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)クリアホワイト高さ(mm)1700奥行(mm)400シリンダー錠錠内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27087727NPMS-305970970×400×1700
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087736NPMA-305970970×400×1700
オープン
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087745NPMT-305970970×400×1700
オープン
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087754NPMS-205655655×400×1700
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087770NPMA-205655655×400×1700
オープン
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087779NPMT-205655655×400×1700
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

パーソナルロッカー商品紹介ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする