仁張工作所
N-model メールボックスロッカー
セキュリティに配慮した定番アイテム。
重要な書類を盗難から守ります。
幅広いシーンで使える人気商品。
鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途
学校、企業、施設などの重要書類保管用ロッカーとして
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
1000
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
390
鍵
シリンダー錠錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×390×1600
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27087849
NMMS-308
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった