止水ファスナー

止水ファスナー - Clover(クロバー)止水ファスナー - Clover(クロバー)止水ファスナー - Clover(クロバー)止水ファスナー - Clover(クロバー)

オールブラック、マットコートの止水ファスナー。テープ表面にマットなフィルム処理をし、閉じるとエレメントが隠れる機構の止水性を持たせた樹脂製コイルファスナーです(完全防水ではありません)。はさみでカットして長さの調整ができる両開き頭合わせファスナーです。ブラックの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。

材質テープ:ポリエステル 100% (表面コート:合成ゴム)、エレメント・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛 (メッキの材料にニッケルを含む)長さ(cm)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707106726-416
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする