曜日別特売

ステッチドーム

ステッチドーム - Clover(クロバー)ステッチドーム - Clover(クロバー)ステッチドーム - Clover(クロバー)ステッチドーム - Clover(クロバー)

布製品への刺しゅうのアレンジや、アップリケや裾のまつり縫いなど、かがる作業がラクにできる道具です。
ドームの形をした金属製の道具と布をとめるための専用ゴム、仮止めクリップがセットになっています。
ドームに針をあて、布をすくうことで、ステッチが楽にできます。
刺しゅう枠だと張りにくい、洋服の襟・ポケット・腕部分、ズボン、ハンカチの端、ポーチなどに。アップリケ、洋服の裾のまつり縫いなどのかがる作業に。子供服のアレンジに便利です。

使用方法
1.ステッチドームの凸面を上向きにし、布地の下に入れます。
2.専用ゴム(または仮止めクリップ)で固定します。
3.ステッチドームの曲面を針受けにし、刺しゅうやかがりつけをします。
セット内容ステッチドーム(直径:約86mm、高さ:約17mm) 1個、専用ゴム 1個、仮止めクリップ 3個材質ステッチドーム:ステンレス、専用ゴム:シリコーンゴム、仮止めクリップ:ポリカーボネート、ステンレス内容量1個
注意
※ステッチドームは、刺しゅう枠のように、下から針を抜くことができません。針受けとして使ってください。
※専用ゴムをステッチドームに付けたまま保管しないでください。伸びる原因になります。
※専用ゴムに切り込みなどの傷を付けないように注意してください。切れる原因になります。
※破損のおそれがありますので用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707125934-611
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする