Clover(クロバー)
スーパーポンポンメーカー 4個セット
ポンポンが簡単きれいに作れます。
色分けに便利な目盛りつきなのでカラフルなポンポンや動物のマスコットもかんたんに作れます。
内側に▼の凸凹がついているので、糸を巻くときアームがずれにくくなりました。
材質
アーム:ABS樹脂、ボディ:ポリプロピレン、ピン:ステンレス
出来上り寸法(mm)
85:直径約85、65:直径約65、45:直径約45、35:直径約35
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27072187
58-775
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください