曜日別特売

ストリングボード

ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)

ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。プリント入ベースタイプは、ベースにプリントしてある「しるし」に合わせて釘を刺して、色糸を張るとボードが完成します。プリント入りでチョークアート風のアートが映え、早く作れます。制作時間:約1時間

セット内容プリント入ベース1枚、色糸3色、釘(真鍮)約85本、作り方説明書1枚、クリアケース1個材質ベース:EVA/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/クリアケース:PP寸法(cm)作品サイズ:20×30内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パケ表2707224871-122カフェ
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
パケ表2707225771-123フェザー
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする