ストリングボード

ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)ストリングボード - Clover(クロバー)

ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のある文字柄のボードが完成します。足型デザインはアレンジできるので犬猫どちらでもOK!制作時間:約2時間半

セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP寸法(cm)作品サイズ:20×30ラブ内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707227571-125
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする