曜日別特売

てこ式インジケータ

てこ式インジケータ - テクロックてこ式インジケータ - テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)70外枠径(mm)45繰返し精密度(μm)1回転角度(°)文字盤部分:270
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定子長さ(mm)
戻り誤差(μm)
指示誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27083405SSL-2601台20.06±20%36.538
113,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
27083414SSL-3501台0.8/2.00.15/0.06±20%12.5/36.52/33/8
144,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11156848SSL-260(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット20.06±20%36.538
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156857SSL-350(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0.8/2.00.15/0.06±20%12.5/36.52/33/8
オープン
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする