レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応

レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 - サンドビック
仕様外径用バイト適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバークランプ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06006454PDJNL 1616H 11573-07911616
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05543955PDJNL 2020K 11573-08132020
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
05543964PDJNL 2020K 15573-08302020
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05543973PDJNL 2525M 11573-08562525
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05543982PDJNL 2525M 15136-87452525
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544007PDJNL 3225P 15573-09022532
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544016PDJNL 3232P 15136-88003232
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06006481PDJNR 1616H 11609-92111616
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05544025PDJNR 2020K 11573-09532020
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544034PDJNR 2020K 15136-86992020
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544043PDJNR 2525M 11136-87112525
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05544052PDJNR 2525M 15136-87372525
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544077PDJNR 3225P 15136-87702532
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05544086PDJNR 3232P 15136-87963232
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする