曜日別特売

ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト

ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト - サンドビックポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト - サンドビックポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト - サンドビックポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト - サンドビック
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05988832F10M-SDUCR 07-ER右勝手スクリュークランプひし形55°937
73,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05545626F10M-STFCR 09-R右勝手スクリュークランプ正三角形917
73,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05988902F12Q-SDUCR 07-ER右勝手スクリュークランプひし形55°937
86,400
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05545635F12Q-STFCR 09-R右勝手スクリュークランプ正三角形917
86,400
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012337F10M-SDUCL 07-ER左勝手スクリュークランプ-937
73,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39377425F10M-SDUCR 07-ER右勝手スクリュークランプひし形55°937
73,500
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
11012373F10M-STFCL 09-R左勝手スクリュークランプ-917
73,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012346F10M-SDUCR 07-ER右勝手スクリュークランプ-937
73,500
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11012382F10M-STFCR 09-R右勝手スクリュークランプ-917
73,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39377443F10M-STFCR 09-R右勝手スクリュークランプ正三角形917
73,500
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
11012416F12Q-SDUCL 07-ER左勝手スクリュークランプ-937
86,400
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39377477F12Q-SDUCR 07-ER右勝手スクリュークランプひし形55°9311
86,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
11012452F12Q-STFCL 09-R左勝手スクリュークランプ-917
86,400
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012425F12Q-SDUCR 07-ER右勝手スクリュークランプ-937
86,400
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012461F12Q-STFCR 09-R右勝手スクリュークランプ-917
86,400
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
39377495F12Q-STFCR 09-R右勝手スクリュークランプ正三角形9111
86,400
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
05988823F10M-SDUCL 07-ER左勝手スクリュークランプひし形55°937
71,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
05988866F10M-STFCL 09-R左勝手スクリュークランプ正三角形917
71,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
05988893F12Q-SDUCL 07-ER左勝手スクリュークランプひし形55°937
83,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
05988936F12Q-STFCL 09-R左勝手スクリュークランプ正三角形917
83,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05988823F10M-SDUCL 07-ER11012337F10M-SDUCL 07-ERF10M-SDUCL 07-ER ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 11012337ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイトサンドビック1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
05988866F10M-STFCL 09-R11012373F10M-STFCL 09-RF10M-STFCL 09-R ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 11012373ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイトサンドビック1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
05988893F12Q-SDUCL 07-ER11012416F12Q-SDUCL 07-ERF12Q-SDUCL 07-ER ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 11012416ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイトサンドビック1個
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
05988936F12Q-STFCL 09-R11012452F12Q-STFCL 09-RF12Q-STFCL 09-R ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイト サンドビック 11012452ポジ・ボーリングCoroTurn 107超硬補強防振バイトサンドビック1個
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする