曜日別特売

マイクログラナイトスタンド

マイクログラナイトスタンド - 土井精密ラップマイクログラナイトスタンド - 土井精密ラップ

マイクログラナイトはすべて天然石です。
世界中で石定盤として使用されている石です。
地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。
インド産の黒御影石を使用しております。

用途ハイデンハイン社製MT-60専用タイプ支柱角ねじタイプ有効移動範囲(mm)27~310支柱の高さ(mm)350内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27080788MG-1 H500×400×75
156,800
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27080797MG-21 H400×300×75
119,900
108,800
119,680(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27080806MG-22 H400×300×50
105,700
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27080815MG-3 H300×300×50
97,400
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27080824MG-4 H250×250×50
89,100
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27080840MG-5 H250×200×50
85,500
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする