ボディのコーティングを守るシャンプー

ボディのコーティングを守るシャンプー - KIC

コーティング施工車にも手軽に使えるシャンプー

用途車のボディシャンプー容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×111×60危険物の類別非危険物対応ボディー色全色内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27081068CC-02
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする