スラップリット ネオ

スラップリット ネオ - NiteIzeスラップリット ネオ - NiteIzeスラップリット ネオ - NiteIzeスラップリット ネオ - NiteIzeスラップリット ネオ - NiteIzeスラップリット ネオ - NiteIzeスラップリット ネオ - NiteIzeスラップリット ネオ - NiteIze

腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット ネオ。
棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。
LEDは点灯・点滅の2パターン。
生活防水仕様。
夜や早朝のランニング・サイクリング、野外ライブ等に最適。

材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール質量(g)約34使用電池CR2032×1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×351×8連続点灯時間(時間)約100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
暗所でのライト点灯イメージ(画像は伸長時のイメージです)27081445NI03567レッド
2,350
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
使用イメージ(足への装着時)27081454NI03568イエロー
2,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする