ダブルランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤードショックアブソーバの種類第一種フックNo.56A(軽量タイプ)材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)質量(g)約1280フック口開き(mm)50ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)最大使用質量(kg)100内容量1個