曜日別特売

トランスフォームカート

トランスフォームカート - DENSAN(デンサン/ジェフコム)トランスフォームカート - DENSAN(デンサン/ジェフコム)トランスフォームカート - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

収納時は薄さ130mm
でこぼこ道でも平気な大型車輪
ハンドル高さは三段階

用途二輪台車、四輪台車に変形できる!材質プラスチック・スチール・ゴム車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130内容量1台
関連資料:(1.61MB)取扱説明書:(4.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084936DHV-120二輪台車時:70、四輪台車時:1207.4
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする