全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ
大型照明で屋外仕様(IP64)
充電式で最大5200ルーメンの明るさ
持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A)使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。質量(kg)2.7消費電力(W)10(全周モードMAXの場合)本体寸法(mm)158×158×286全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW保護等級IP64バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)色温度(K)6500バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約3.7モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶バッテリー容量(mAh)5200電球の種類LED点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW内容量1個