ケルヒャー
MT36Bp用トリマー
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー
高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途
電源のない場所での作業に
適合機種
マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)
質量(kg)
2.6(アクセサリーを含まない)
電圧(V)
36
バッテリー
36Vバッテリープラットフォーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
951x197x188
定格回転速度(r.p.m)
7800/6800
内容量
1台
注意
※MT 36 Bpと組み合せて使用します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084568
MT HT 550/36Bp
オープン
¥
62,980
¥69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください