ジョイフル
ザワイパーリア用本体
ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー
用途
雨の日の視界確保に
幅(mm)
55
高さ(mm)
463
奥行(mm)
55
ゴム幅(mm)
6
商品タイプ
グラファイト
内容量
1本
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
305
350
400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090597
JZ-R30A
305
樹脂タイプA
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
27090606
JZ-R35A
350
樹脂タイプA
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
27090615
JZ-R40A
400
樹脂タイプA
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
27090624
JZ-R30B
305
樹脂タイプB
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
27090640
JZ-R35B
350
樹脂タイプB
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
27090649
JZ-R40B
400
樹脂タイプB
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください