曜日別特売

チューブフィッテイング メスストレート

チューブフィッテイング メスストレート - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続質量(g)29適合チューブ外径(Φmm)1/4寸法A(mm)10.5接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)5.3寸法E(mm)14寸法B(mm)30寸法C(mm)チューブエンド:17寸法T(mm)6.5寸法P1(mm)Φ11.8寸法P2(mm)Φ20.8対辺H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合接続ねじ種類Rc3/8内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27090299PCF1/4-03
5,060
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする