曜日別特売

接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド

接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド - YAMAZEN(山善)

強力接触冷感「Q-MAX0.5」ボックスシーツ型クール敷きパッド。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク。
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。
おうちで洗濯機で洗濯可能。

用途冷却マット、ひんやりマット、クール寝具として。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。洗える。接触冷感。材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、マチ:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%内容量1枚
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27091577YA-BOXSD(BL)スカイブルーセミダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
44806486YA-BOXWK(GY)グレーキング強力接触冷感、抗菌防臭加工、洗濯可能
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
27091525YA-BOXS(GJ)グレージュシングル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
代替品有
27091620YA-BOXD(BL)スカイブルーダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
代替品有
27091516YA-BOXS(WH)ホワイトシングル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091534YA-BOXS(BL)スカイブルーシングル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091550YA-BOXS(GY)グレーシングル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091559YA-BOXSD(WH)ホワイトセミダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091568YA-BOXSD(GJ)グレージュセミダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091586YA-BOXSD(GY)グレーセミダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091595YA-BOXD(WH)ホワイトダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091604YA-BOXD(GJ)グレージュダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
27091629YA-BOXD(GY)グレーダブル接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
オープン
取扱い終了
44806468YA-BOXQ(GY)グレークイーン強力接触冷感、抗菌防臭加工、洗濯可能
オープン
取扱い終了
返品不可
44806477YA-BOXQ(GJ)グレージュクイーン強力接触冷感、抗菌防臭加工、洗濯可能
オープン
取扱い終了
返品不可
44806495YA-BOXWK(GJ)グレージュキング強力接触冷感、抗菌防臭加工、洗濯可能
オープン
取扱い終了
返品不可
79880336YA-BOXQ(WH)ホワイトクイーン強力接触冷感、抗菌防臭加工、洗濯可能
オープン
取扱い終了
返品不可
79880345YA-BOXWK(WH)ホワイトキング強力接触冷感、抗菌防臭加工、洗濯可能
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27091525YA-BOXS(GJ)19303606YQS-S(GG)YA-BOXS(GJ) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303606敷くだけ 冷感 敷きパッドYAMAZEN(山善)1枚
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27091620YA-BOXD(BL)36210697YQB-D(WH)YA-BOXD(BL) ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55 YAMAZEN(山善) 36210697ボックスシーツ 敷きパッド 一体型 接触冷感 Q-MAX0.55YAMAZEN(山善)1枚
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする