iPhone・ipadリール充電器 倍速充電対応

iPhone・ipadリール充電器 倍速充電対応 CAPStyle iPhone・ipadリール充電器 倍速充電対応 CAPStyle iPhone・ipadリール充電器 倍速充電対応 CAPStyle iPhone・ipadリール充電器 倍速充電対応 CAPStyle

Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。
Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。
iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能。
iPhone8以前の機種も接続機種に最適な出力で充電可能です。
Apple正規認証取得品
充電中(赤色点灯)・充電完了(青色点灯)のお知らせ機能付き

定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電力(W)18 出力端子Lightning ケーブル長(cm)75 内容量1個
注意
※ヒューズ交換不可(内蔵)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28509147 SC-04 ブラック
オープン
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
28509156 SC-08 ホワイト
オープン
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする