曜日別特売

延長USBソケット

延長USBソケット - CAPStyle

リアシートにUSBソケットが増設できる
前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)
フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)
リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)
ちょうどいいコード長1.6m

材質PC、ABS樹脂寸法(mm)125×70×180質量(g)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509269SK-10
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする