モノタロウ

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用

防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。

用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用としてサイズフリー幅(cm)20混率(%)防炎加工綿100全長(cm)42袖口囲(cm)20厚さ(cm)0.5特性防炎内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合がございます。
※炭化残留熱が高温の場合には、火傷する危険性がございます。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※特殊加工により色ブレが生じる場合があります。通常のお洗濯は問題ありませんが、タンブラー乾燥をすると縮むおそれがあります。
※白物との同時洗濯は、色移りの原因となりますのでおさけください。
※洗濯時は合成洗剤をご使用ください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例28864370-グレー
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※着用例28864379-ネイビー
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28864379
2025-05-29
用途: 溶接
製造業

両口、同じ長さのゴムなので手首側のスキマが気になる。

2024-10-23
用途: 溶接時

溶接焼けが回避できるようになって満足しています。暑い夏の日には重宝します。

2024-09-16
用途: 薪ストーブ使用時
サービス業

大きさが程よく長袖ツナギの上からでも装着出来ます。自分は念の為、水に浸けて使用してますが防炎効果についてはまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする