曜日別特売

ラッシングベルト

ラッシングベルト - TDSラッシングベルト - TDSラッシングベルト - TDSラッシングベルト - TDSラッシングベルト - TDS

破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。

用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト色イエローベルト幅(mm)100破断強度(kg)10000ベルト長さ巻取側(m)7ベルト長さ固定側(m)1.5内容量1本
注意
※台付け用途でご使用ください。(玉掛け作業不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509384RB100-1.5-7-N75(Y)100
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする