マキテック
浴槽台アシスト
3段階の調整ができる浴槽台
用途
浴槽のステップ台として使用できます
材質
本体フレーム:アルミニウム合金、天板:PP、天板シート:TPR、先ゴム:TPR
質量(kg)
1.9
色
ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×30×16~21
高さ(cm)
16、18.5、21(3段階)
天板寸法(cm)
W40×D30
使用者体重(kg)
100
内容量
1台
関連資料:
(0.94MB)
注意
※各箇所の高さが均等になっているか確認して使用してください。
※安定した床材の上でご使用ください。
※目の細かいつるつるした床材(タイル等)での御使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509847
YAS-4030LB
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません