曜日別特売

ワイパーブレード&アームセット UDクオン

ワイパーブレード&アームセット UDクオン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット UDクオン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット UDクオン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット UDクオン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット UDクオン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット UDクオン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用車種別にラインナップ
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります

用途外装パーツ付属品根元カバー3個セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)材質アーム:ステンレス/ブレード:真鍮/アームカバー:樹脂取付方式交換式商品タイプ撥水内容量1セット
注意
※取付の際、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい※記載している適合車種は代表的な車種です。型式、年式での適合照会はいたしかねます。実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」を併せてご確認の上お求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512105501365UD大型クオン(H17.1~H29.3)/パーフェクトクオン(H29.4~R3.5)
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする