KLASS(クラス/旧:極東産機)
メラミンパテ板
メラミン(メラミン1mm+合板4mm)で摩耗しにくくなっています。
ハンドルの向き変更ができ、パテベラが2枚収納できます。
材質
メラミン
収納寸法(mm)
下部:刃幅120~180、上部:刃幅210~300
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28517915
13-6596
295×295
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
28517924
13-6597
295×295
ホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
28517940
13-6598
295×297
サクラ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください