ヒューマニティ
アセテートボール(球) 精密球
化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。
用途
一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。
材質
アセテート
直径(Φmm)
1
比重
1.28
内容量
1袋(1000個)
注意
※吸湿性が小さく、熱に弱いです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28521239
AC1_0PU5
MAGENTA(紫)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28521248
AC1_0RD5
赤
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください