TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー SORA
毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群!
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる
ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。
用途
一般・多用途
適合
溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
一般・多用途
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525798
115-03
50
2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28525807
115-05
100
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28525816
115-07
150
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください