TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー ピンキー
プレミアムピンキー仕様 !
幅広い粘度の塗材に対応!
弾力のある毛質で凹凸面にも対応し、耐久性良好
水系塗材に適しています
用途
一般・多用途・多量塗布
適合
溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
一般・多用途・多量塗布
適応下地
平坦面~凸凹面
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525825
116-22
100
中長毛
18
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
28525834
116-24
150
中長毛
18
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
28525850
116-26
100
長毛
16
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
28525859
116-28
150
長毛
16
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください